PLSM継手 防食メカニカル継手 ストリートエルボ
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の21種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
- 用途
- 都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
- 形状
- ストリートエルボ
- 寸法H(mm)
- 196
- 呼び径(B)
- 3
- 寸法L1(mm)
- 162
- 最高使用圧力(MPa)
- 都市ガス:0.3、LPガス:0.1
- 寸法A(mm)
- 120
- 寸法D(mm)
- 134
- 寸法L2(mm)
- 75
- 寸法M(mm)
- M115×2
- 使用ガス
- 都市ガス、LPガス
- 呼び径(A)
- 80
- 内容量
- 1個
注意
※接合材料はPLPパッキンをご使用ください。※尚、絶縁リングは外して接続して下さい。
商品豆知識
メカニカル継手 の新着商品
カテゴリ























