曜日別特売

PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー

PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の47種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
チーズ
呼び径(B)
2×1-1/2
寸法L1(mm)
136
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
寸法D1(mm)
102
寸法D2(mm)
91
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
125
寸法L4(mm)
50
寸法A1(mm)
95
使用ガス
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
50×40
寸法A2(mm)
90
寸法M1(mm)
M85×2
寸法M2(mm)
M72×2
内容量
1個
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235687650A×40A
26,050
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする