PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の48種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
- 用途
- 都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
- 形状
- チーズ
- 呼び径(B)
- 3×2
- 寸法L1(mm)
- 152
- 最高使用圧力(MPa)
- 都市ガス:0.3、LPガス:0.1
- 寸法D1(mm)
- 134
- 寸法D2(mm)
- 102
- 寸法L2(mm)
- 75
- 寸法L3(mm)
- 166
- 寸法L4(mm)
- 70
- 寸法A1(mm)
- 110
- 使用ガス
- 都市ガス、LPガス
- 呼び径(A)
- 80×50
- 寸法A2(mm)
- 125
- 寸法M1(mm)
- M115×2
- 寸法M2(mm)
- M85×2
- 内容量
- 1個
注意
※接合材は別売です。※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
商品豆知識
メカニカル継手 の新着商品
カテゴリ























