パール金属
おウチで簡単 しろくまくんかき氷器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82362799
品番
D-1327
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハンドルを回すだけで誰でも簡単にふわふわの氷を削ることができます。
製氷カップが2個付。
バラ氷OK
材質
本体・レバー・キャップ:ポリスチレン、中容器:ポリエチレン、氷押さえ板・シャフト:ポリアセタール、つまみ・カッター取り付け容器:ポリプロピレン ハンドル・カッター取り付け板:ABS樹脂、製氷カップ:ポリエチレン、削り刃・スパイク:ステンレス鋼
寸法(mm)
210×190×345
質量(g)
637