DD-8027 クーミィ 2通り削れる電動かき氷器 パール金属 82362765

 

DD-8027 クーミィ 2通り削れる電動かき氷器 パール金属 82362765
DD-8027 クーミィ 2通り削れる電動かき氷器 パール金属 82362765
DD-8027 クーミィ 2通り削れる電動かき氷器 パール金属 82362765

クーミィ 2通り削れる電動かき氷器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82362765
品番
DD-8027
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

細め・粗め、2通り削れる電動かき氷器。
必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
押すだけ簡単操作。
場所を取らないコンパクト収納。
製氷カップ2個付。
バラ氷OK

材質
本体・脚部:ポリプロピレン(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スイッチボタン・氷ケース:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調整レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)
寸法(mm)
155×155×335
質量(g)
829
コード長さ(m)
1.1
定格時間
5分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする