DD-8026 流氷 クルクルペンギン手動かき氷器 パール金属 82362817

流氷 クルクルペンギン手動かき氷器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82362817
品番
DD-8026
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

クルクル、ハンドルを回せばしろくまも回る手動かき氷器。
細かい・粗い2通りの氷が削れ、ふわふわからシャリシャリまでお好みの食感が楽しめます。
バラ氷OK、製氷カップ付で使いやすい。

材質
本体:ポリカーボネート (耐熱温度70℃ 耐冷温度 -20℃)、回転板・調節ユニット・回転ハンドル:ABS樹脂 (耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリスチレン(耐熱温度 70℃ 耐冷温度 -20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱温度 100℃ 耐冷温度-20℃ )、氷押さえハンドル・回転ハンドルつまみ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度 -40℃)、 削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼
寸法(mm)
250×250×300
質量(g)
990
外径×高さH(Φmm×mm)
【製氷カップ】100×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする