スクレイパー コンパクト
軽量コンパクトな形状で携帯しやすく、作業中の負担が少ない設計です。
汚れやシール残りの除去に幅広く対応し、掃除や整備作業の補助具として役立ちます。
合金鋼とPOM樹脂材質の刃がそれぞれ付属されているため、用途によって使い分けることができます。
- 寸法(mm)
- 105×50
- 材質(本体)
- ABS+TPR
- 質量(g)
- 約50
- 刃長(mm)
- 7
- 内容
- 替刃×10(合金鋼5枚※1枚セット済・POM樹脂5枚)・替刃収納ケース
- 刃幅(mm)
- 38
- 材質(刃)
- 合金鋼・POM樹脂
- 内容量
- 1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。カッター の新着商品
カテゴリ














![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)










