HDR-R365105 スクレイパー コンパクト はくでん 82368216

HDR-R365105 スクレイパー コンパクト はくでん 82368216
HDR-R365105 スクレイパー コンパクト はくでん 82368216
HDR-R365105 スクレイパー コンパクト はくでん 82368216

スクレイパー コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82368216
品番
HDR-R365105
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

軽量コンパクトな形状で携帯しやすく、作業中の負担が少ない設計です。
汚れやシール残りの除去に幅広く対応し、掃除や整備作業の補助具として役立ちます。
合金鋼とPOM樹脂材質の刃がそれぞれ付属されているため、用途によって使い分けることができます。

寸法(mm)
105×50
材質(本体)
ABS+TPR
質量(g)
約50
刃長(mm)
7
内容
替刃×10(合金鋼5枚※1枚セット済・POM樹脂5枚)・替刃収納ケース
刃幅(mm)
38
材質(刃)
合金鋼・POM樹脂
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする