曜日別特売
HD-C20028 ケーブルカッター はくでん 82368171

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)250
内容量1個注文コード82368171品番HD-C20028
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

銅線・アルミ線・より線の切断に適した電線ケーブルカッターです。
炭素鋼製の刃部と握りやすいPVCグリップを採用し、電気工事や配線作業に使用できます。

全長(mm)
250
切断能力(mm)
Φ13
切断能力(mm2)
130
材質
55炭素鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする