MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377

MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377
MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377
MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377
MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377
MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377
MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377
MF-22 超音波式ミストファンPRO TRUSCO 82370377

超音波式ミストファンPRO

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82370377
品番
MF-22
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。
ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。
風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。
切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。
タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。
ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。

用途
ミストによる熱中症対策に。
付属品
専用ACアダプター
トラスコ品番
722-8944
材質
熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン
幅(mm)
450
高さ(mm)
768
奥行(mm)
214
電源(V)
100
ハネ径(cm)
25
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
24.5
水タンク容量(L)
約20
風量調整
4段階
噴霧量(L/min)
0.024
注意
※長期間使用する場合は、ミスト出口の掃除が必要です。アルコールで拭いてください。(毎日ご使用の場合は、1週間に1回程度)
※本製品はパソコンや家電製品の近くで使用しないでください。
※使用後は電源を切り、必ず残った水を全て捨てて乾かしてください。水が残ったまま放置するとカビや雑菌が
※タンクに氷を入れたり、冷やしたりしないでください。内部に結露が生じ、火災・故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 屋外喫煙スペース
製造業

屋根の下であるものの、屋外喫煙スペースに熱中症予防にて購入しました。
コストの割に、ミストが多く、体感的にも涼しく感じ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする