B-EAR
X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82373850
品番
B-CPM01(強化)
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
約20
プラグ(mm)
イヤホンジャック/3.5
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2200
ケーブル長(cm)
約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200