救急トイレ凝固剤セット
防災士推奨、思いやりがギュッと詰まった非常用トイレ
災害大国だからこそ、急なトラブルでも安心してお使い頂けるよう、抗菌・消臭凝固剤、便座カバー・排泄・処理共通袋、手袋全てにこだわりました。現役防災士の方からもご好評いただいており、大切なご家族を守るための備えとして、非常時に役立つ救急トイレセット
抗菌・吸水・消臭性を兼ね備えた高性能凝固剤を採用!しっかり固めて気になる臭いもケア
凝固剤1つにつき、500ml吸収可能。200mlの液体(尿・水など)をたった15秒で素早くゼリー状に固め、臭いの拡散を抑える。使用後は漏れる心配がなく、そのまま廃棄が可能。また、劣化しにくいアルミ製のパッケージを使用し、15年の長期保管が可能
取り付け簡単、使い方もシンプル。初めての方でもストレスなく使える構成で、災害時の衛生管理や後処理にも配慮された設計です
破れにくく、漏れにくい高密度ポリエチレン袋
使用する全ての袋には高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。破れや漏れの心配もなく環境にも優しい仕様となっています。袋を二重にすることで液体が浸みにくく臭いもブロックするので処理中の不快感を軽減
- 用途
- 非常用トイレ
- 材質
- 便座カバー・排泄・処理共通袋/ポリエチレン
- 吸水量(mL)
- 【凝固剤】500
- 内容量
- 1セット
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます非常用トイレ の新着商品
カテゴリ


















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)