曜日別特売
P0288ET020 救急トイレ凝固剤セット PYKES PEAK(Fun Standard) 82375995

P0288ET020 救急トイレ凝固剤セット PYKES PEAK(Fun Standard) 82375995
P0288ET020 救急トイレ凝固剤セット PYKES PEAK(Fun Standard) 82375995
P0288ET020 救急トイレ凝固剤セット PYKES PEAK(Fun Standard) 82375995
P0288ET020 救急トイレ凝固剤セット PYKES PEAK(Fun Standard) 82375995
P0288ET020 救急トイレ凝固剤セット PYKES PEAK(Fun Standard) 82375995

救急トイレ凝固剤セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
抗菌・消臭凝固剤×20、手袋(両手組)×20、共通ロール袋(24枚分)×2
注文コード
82375995
品番
P0288ET020
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

防災士推奨、思いやりがギュッと詰まった非常用トイレ
災害大国だからこそ、急なトラブルでも安心してお使い頂けるよう、抗菌・消臭凝固剤、便座カバー・排泄・処理共通袋、手袋全てにこだわりました。現役防災士の方からもご好評いただいており、大切なご家族を守るための備えとして、非常時に役立つ救急トイレセット
抗菌・吸水・消臭性を兼ね備えた高性能凝固剤を採用!しっかり固めて気になる臭いもケア
凝固剤1つにつき、500ml吸収可能。200mlの液体(尿・水など)をたった15秒で素早くゼリー状に固め、臭いの拡散を抑える。使用後は漏れる心配がなく、そのまま廃棄が可能。また、劣化しにくいアルミ製のパッケージを使用し、15年の長期保管が可能
取り付け簡単、使い方もシンプル。初めての方でもストレスなく使える構成で、災害時の衛生管理や後処理にも配慮された設計です
破れにくく、漏れにくい高密度ポリエチレン袋
使用する全ての袋には高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。破れや漏れの心配もなく環境にも優しい仕様となっています。袋を二重にすることで液体が浸みにくく臭いもブロックするので処理中の不快感を軽減

用途
非常用トイレ
付属品
凝固剤20個、便座カバー・排泄・処理共通袋24枚、手袋20枚
セット内容
抗菌・消臭凝固剤×20、手袋(両手組)×20、共通ロール袋(24枚分)×2
内容
20回分
材質
便座カバー・排泄・処理共通袋/ポリエチレン
吸水量(mL)
【凝固剤】500
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする