ニトクロス 養生用布テープ

ニトクロス 養生用布テープ - 日東電工(旧:Permacel)

粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
はがした後にのり残りがほとんどありません。

テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
粘着剤
ゴム系
特性
粘着力、カット性、強度、耐候性
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
粘着力(N/25mm)
巻戻し力(N/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86440290NO.75031箱(60巻)256.55.2
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
86440631NO.75031箱(60巻)256.55.2
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
86440667NO.75031箱(60巻)さんご258.355.45
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86440728NO.75031箱(30巻)506.55.2
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86440886NO.75031箱(30巻)さんご508.355.45
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86441008NO.75031箱(30巻)506.55.2
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする