DT-25 DINO TAPE(ダイノテープ) オリエント 82379100

商品画像

DINO TAPE(ダイノテープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
82379100
品番
DT-25
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・手切れ性抜群 計算されたメッシュ構造で、縦切れせず作業性を高めます。
・強力粘着 厚い粘着層で様々な表面に食らいつく。
・しなやか 天然ゴム系粘着剤で柔らかく追従し寒さにも強い。

用途
多用途に
・補修/壊れた家具、テント、靴、配管などの一時的な応急処置
・固定 結束/ケーブルや資材の束ね、養生シートの貼り合わせに。
・DIY 工作/クラフトや飾り付けに
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
伸び(%)
17
ボールタック
No.20
粘着力(N/10mm)
45 / 【SUS】6~7.2
テープ厚さ(μm)
260
関連資料:(3.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする