A700CD マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO ULAC(ユーラック) 82378899

 

A700CD マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO ULAC(ユーラック) 82378899
A700CD マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO ULAC(ユーラック) 82378899
A700CD マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO ULAC(ユーラック) 82378899

マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1個注文コード82378899品番A700CD
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

不朽の名作「ゼンマスター」が、最新のULAC技術を搭載して登場!ゼンマスター・ヌーヴォは、耐久性と強度に優れた超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用した12mm×60cmのヌーヴォケーブルを採用しています。
ファイバー内部には鋼線編組ケーブルも使用されており、これによりNuvoケーブルは従来のPVCベースのケーブルに比べて切断に対する耐性が向上している。

用途
ケーブル寸法:ケーブル直径12mm、ケーブル長:伸長時60cm
重量:160g(ロック部分のみ)
色
オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする