X5 マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック) 82378811

X5 マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック) 82378811
X5 マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック) 82378811
X5 マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック) 82378811
X5 マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック) 82378811
X5 マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック) 82378811

マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82378811
品番
X5
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。

用途
4mm厚の鋼製ブレード
製品寸法:アームの長さ70cm
重量:300g
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする