曜日別特売

ADAPT 560 II USBーAドングル付き 両耳ヘッドセット

ADAPT 560 II USBーAドングル付き 両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERADAPT 560 II USBーAドングル付き 両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERADAPT 560 II USBーAドングル付き 両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERADAPT 560 II USBーAドングル付き 両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISER

ハイブリッドワークやテレワーク時代のビジネスコミュニケーションに最適な、Microsoft Teams認証取得済みのワイヤレス両耳ヘッドセットです。
Bluetooth接続とUSB接続に対応し、PCやスマートフォン、タブレットなどさまざまなデバイスとスムーズに連携。オフィスでも外出先でも、高品質な通話環境を実現します。
通話品質にも優れており、折りたたみ式ブームアームと2基の高性能マイクを搭載。周囲の雑音を抑えながら、話し手の声をクリアに届けることができます。また、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能により、騒がしいオフィスや公共スペースでも集中力を維持しながら業務に取り組めます。
改良されたヘッドバンドと柔らかなイヤーパッドを採用し、長時間の装着でも快適なフィット感を実現。さらに、スタイリッシュな折りたたみ式デザインにより、持ち運びにも便利です。長時間のオンライン会議や通話業務でも、快適な使用感を維持します。
接続面ではマルチポイント機能を搭載しており、PCとスマートフォンなど2台のBluetooth機器へ同時接続が可能。デバイス間の切り替えもスムーズに行えます。さらに、最大約41時間の連続通話に対応するロングバッテリー設計により、充電の手間を軽減し、長時間の業務をサポートします。
優れた通話品質、強力なノイズ低減性能、快適な装着感、柔軟な接続性を兼ね備え、オフィスワーカーやリモートワーカーにおすすめのプレミアムワイヤレスヘッドセットです。

付属品
USBドングル(USB-A)
質量(g)
【ヘッドセット】229
使用範囲
25m(直線距離)
充電時間
3時間30分
待機時間
1944 時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050269921001160
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする