ADAPT 160T USB IIUSB-A、両耳ヘッドセット
Microsoft Teams認証を取得した両耳タイプのUSB-A有線ヘッドセットです。
ハイブリッドワークやオフィスワークに対応するよう設計されており、優れた音声品質とスタイリッシュなデザインを兼ね備えています。USB接続によるプラグ&プレイに対応しているため、PCへ接続するだけですぐに利用でき、Web会議やオンライン商談、電話応対など幅広いビジネスシーンで活躍します。
音声品質にも優れており、ノイズキャンセリング機能搭載マイクが周囲の雑音を軽減しながら、話し手の声をクリアに相手へ伝えます。また、EPOS Voice(TM)テクノロジーによる高品質なステレオサウンドにより、通話だけでなく音楽や動画視聴でも自然で聞き取りやすい音声を実現します。
装着感にも配慮されており、大型のソフトイヤーパッドを採用することで、一日中装着していても快適な使用感を維持します。さらに、マイクブームはヘッドバンド内側へ収納できるため、移動時やオフィス外での利用時にも違和感のないスマートなデザインとなっています。折りたたみ可能な設計で、持ち運びにも便利です。
操作性にも優れており、ケーブル部分には音量調整やミュート操作が行えるインラインコントローラーを搭載。Microsoft Teams専用ボタンも備えているため、Teams会議への参加や操作をスムーズに行えます。忙しい業務環境でも効率的なコミュニケーションをサポートします。
- 寸法(mm)
- 194×157×58
- 質量(g)
- 【ヘッドセット】136(ケーブルは除く)
- ケーブル長(m)
- 1.78
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ