下部ガイドローラー(木口付け)
広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。
上部吊り車の上下調整に追従できます。
木口の調整ねじで前後調整が可能です。
戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。
- 用途
- 使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム
◇引戸の厚さ:24mm以上
◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114
- 付属品
- #ERROR!
- 材質
- 【車輪】POM【ケース】PC
- 車輪
- Φ28mmY型
- 仕上
- 車輪:白 ケース:黒
- 内容量
- 1個
引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ































