曜日別特売
FG-281 316732 下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック 82412316

FG-281 316732 下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック 82412316
FG-281 316732 下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック 82412316
FG-281 316732 下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック 82412316
FG-281 316732 下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック 82412316
FG-281 316732 下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック 82412316

下部ガイドローラー(木口付け)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82412316
品番
FG-281 316732
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。
上部吊り車の上下調整に追従できます。
木口の調整ねじで前後調整が可能です。
戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。

用途
使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム
◇引戸の厚さ:24mm以上
◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114
付属品
#ERROR!
材質
【車輪】POM【ケース】PC
車輪
Φ28mmY型
仕上
車輪:白 ケース:黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする