アトムリビンテック
下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82412219
品番
DW-360-H 302843
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。
付属品
#ERROR!
材質
POM,鋼
ねじ
【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本
仕上
本体:黒 下部スライダー:白