矢崎エナジーシステム
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 丸形
自動火災報知設備及び漏電火災警報器の感知回路に使用されます。
長さ(m)
200
関連規格
JCS 4396
色(絶縁体)
青×白×茶×黒
導体
より線
線心数
4
導体サイズ(mm)
0.9
内容量
1巻(200m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463980
AEI4X0.9
4.5
35
0.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464357
AEI4X1.2
5.5
60
1.2
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表