曜日別特売

ウォーキングセフティシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82474458
品番
WS44半長靴甲プロ内蔵NK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ
SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
甲プロテクタを革でカバーし、引っ掛かりを防止

色
黒
サイズ(cm)
29
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
標準質量(g)
1,260(26.0cm/両足)
靴底
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする