モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整
・液晶モニターやPCモニターの設置に便利な、シングルタイプのモニターアームです。
・VESA対応モニターをデスクに固定でき、モニターの高さ、角度、向きの調整に役立ちます。
・モニターを浮かせて設置できるため、デスク上の作業スペースを広く使えます。
・画面位置を調整することで、デスクワーク時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。
・クランプ固定式で、オフィスデスクや作業机への設置に適しています。
・配線穴のあるデスクでは、グロメット式での取り付けにも対応しています。
- 用途
- 液晶モニター、PCモニター、ディスプレイのデスク固定
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- ブラック
- 取付方式
- クランプ式、グロメット式
- 耐荷重(kg)
- 10
- 軸数
- 5
- 対応インチサイズ
- 17~32
- 対応板厚(mm)
- 天板厚:10~65
- 設置形態
- シングル(1面)
- 適合穴径(Φmm)
- 10~80
- 対応VESA規格
- 75×75mm、100×100mm
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.33MB)
注意
※対応モニターサイズ、耐荷重、VESA規格をご確認のうえご使用ください。※取り付けるモニターがVESA規格に対応していない場合は使用できません。
※対応VESA規格は、モニター背面のネジ穴間隔をご確認ください。
※デスクの天板厚、材質、形状、裏面構造によっては取り付けできない場合があります。
※ガラス天板、強度の低い天板、不安定な机には取り付けないでください。
※クランプ式またはグロメット式で取り付ける際は、設置面に十分な強度があることを確認してください。
※設置後は、クランプ部、各関節部、固定ネジにゆるみがないか確認してからご使用ください。
※耐荷重を超えるモニターは取り付けないでください。落下や破損の原因となる場合があります。
※モニターを取り付けた状態で無理に動かしたり、強い力を加えたりしないでください。
※対応範囲内であっても、モニターの形状や重量バランスにより、安定して取り付けできない場合があります。
※取り付け後も定期的に各部のゆるみがないか確認してください。
※モニター本体は付属しておりません。
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ




















