曜日別特売
moni-arm-x001 モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット 82475307

moni-arm-x001 モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット 82475307
moni-arm-x001 モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット 82475307
moni-arm-x001 モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット 82475307
moni-arm-x001 モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット 82475307
moni-arm-x001 モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット 82475307

モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82475307
品番
moni-arm-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

・液晶モニターやPCモニターの設置に便利な、シングルタイプのモニターアームです。
・VESA対応モニターをデスクに固定でき、モニターの高さ、角度、向きの調整に役立ちます。
・モニターを浮かせて設置できるため、デスク上の作業スペースを広く使えます。
・画面位置を調整することで、デスクワーク時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。
・クランプ固定式で、オフィスデスクや作業机への設置に適しています。
・配線穴のあるデスクでは、グロメット式での取り付けにも対応しています。

用途
液晶モニター、PCモニター、ディスプレイのデスク固定
材質
スチール
質量(kg)
2.5
色
ブラック
取付方式
クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)
10
軸数
5
対応インチサイズ
17~32
対応板厚(mm)
天板厚:10~65
設置形態
シングル(1面)
適合穴径(Φmm)
10~80
対応VESA規格
75×75mm、100×100mm
関連資料:(0.33MB)
注意
※対応モニターサイズ、耐荷重、VESA規格をご確認のうえご使用ください。
※取り付けるモニターがVESA規格に対応していない場合は使用できません。
※対応VESA規格は、モニター背面のネジ穴間隔をご確認ください。
※デスクの天板厚、材質、形状、裏面構造によっては取り付けできない場合があります。
※ガラス天板、強度の低い天板、不安定な机には取り付けないでください。
※クランプ式またはグロメット式で取り付ける際は、設置面に十分な強度があることを確認してください。
※設置後は、クランプ部、各関節部、固定ネジにゆるみがないか確認してからご使用ください。
※耐荷重を超えるモニターは取り付けないでください。落下や破損の原因となる場合があります。
※モニターを取り付けた状態で無理に動かしたり、強い力を加えたりしないでください。
※対応範囲内であっても、モニターの形状や重量バランスにより、安定して取り付けできない場合があります。
※取り付け後も定期的に各部のゆるみがないか確認してください。
※モニター本体は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする