伸ばしてランタン縮めてライト 2WAYランタン付きライト
ポケットに収まるコンパクトサイズのランタン機能を搭載したLEDライト。温かみのあるウォームホワイト(電球色)光源を使用し、やわらかな光が特徴です。普段使いから非常時まで対応できる3段階調光機能を搭載、吊り下げフックでテント等につるして非常時の照明としても便利にご利用いただけます。
- 質量(g)
- 約89
- 直径×長さL(Φmm×mm)
- ライト時:39×101、ランタン時:39×141
- 連続使用時間(時間)
- アルカリ電池使用時:強37/弱25/点滅14
- 光源
- ウォームホワイトチップタイプLED(0.2W級)1個
- 使用電池
- 単4×3(別売り)
- 明るさ(Lm)
- ライト:強75/弱20、ランタン:強60/弱20
- 内容量
- 1本
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
























