充電式真空ポンプ(40Vmax)

充電式真空ポンプ(40Vmax) - マキタ充電式真空ポンプ(40Vmax) - マキタ充電式真空ポンプ(40Vmax) - マキタ充電式真空ポンプ(40Vmax) - マキタ充電式真空ポンプ(40Vmax) - マキタ

【40Vmax仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応
1充電連続作業時間2倍以上
を実現
BL4040装着時、メーカー18V従来機比。
◆特長
・「7馬力クラス」の空調機に対応
到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。
・長時間の真空引きを実現
1充電連続作業時間は2倍以上
BL4040装着時。メーカー18V従来機比。
・2ステージ[2段圧縮機構]
直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。
・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々
質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)
・電磁逆止弁を採用
バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。
・バッテリ切れを事前にお知らせ
・作業現場の汚れを低減
オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。

内容量1台
注意
※本体のみ仕様、バッテリ充電器別売りになります。
※写真で使用しているバッテリ・デジタル真空ゲージ・真空ポンプ用ホースは別販売品、マニホールドは市販品です。
※ 数値は参考値です。 バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82512660VP001GZ
60,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする