曜日別特売
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971

WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971
WLF-1200 LEPライト マリンテック 82482971

LEPライトWLF-1200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82482971
品番
WLF-1200
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ホワイトレーザー光源
直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!
高価なLEPライトが手の届く価格へ
LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用
容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)
遠く一点を照らすための超特化ライト
5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS
防水等級IPX5
吊り下げストラップ付き
1年保証

付属品
USB充電ケーブル・ハンドストラップ
寸法(mm)
156×43×31
質量(g)
249
バッテリー
リチウムイオン電池(5000mAh)
到達距離(m)
最大:1200(21700電池)
防水保護等級
IPX5
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする