ブラックライト
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。紫外線(波長390~395nm)となります。
- 用途
- 非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
- 寸法(mm)
- 57×57×145
- 色
- ブラック
- 光源
- UV-LED×51個
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 内容量
- 1個
注意
※点灯中は強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので絶対に直視しないでください。長時間使用する場合や、やむえず点灯中のLEDを観察する場合は、必ず市販の紫外線をカットできるUV保護機能を備えたゴーグルを使用してください。ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ













![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









