ZART
ブラックライト
PF5007
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82483095
品番
PF5007
参考基準価格(税別)
¥1,299
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。紫外線(波長390~395nm)となります。
用途
非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
寸法(mm)
57×57×145
色
ブラック
光源
UV-LED×51個
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
注意
※点灯中は強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので絶対に直視しないでください。長時間使用する場合や、やむえず点灯中のLEDを観察する場合は、必ず市販の紫外線をカットできるUV保護機能を備えたゴーグルを使用してください。