LEDフラッシュライト XP14R
XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、最大4500ルーメンの明るさです。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。
パワーバンクとして、USB-A出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
- トラスコ品番
- 710-1819
- 全長(mm)
- 230
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion)ZX710
- 外径(mm)
- 45
- 明るさ(Lm)
- 4500(ターボ)、1600(ハイ)、800(ミディアム)、160(ロー)、16(ムーン)
- 照射距離(m)
- ターボ:420 / ハイ:250 / ミディアム:180 / ロー:78 / ムーン:24
- 最大点灯時間
- 4時間(ハイ)、7.25時間(ミディアム)、14時間(ロー)、100時間(ムーン)
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









