曜日別特売
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391

31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391
31049 LEDフラッシュライト XP14R COAST 82483391

LEDフラッシュライト XP14R31049

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483391
品番
31049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、最大4500ルーメンの明るさです。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。
パワーバンクとして、USB-A出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
トラスコ品番
710-1819
全長(mm)
230
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX710
外径(mm)
45
明るさ(Lm)
4500(ターボ)、1600(ハイ)、800(ミディアム)、160(ロー)、16(ムーン)
照射距離(m)
ターボ:420 / ハイ:250 / ミディアム:180 / ロー:78 / ムーン:24
最大点灯時間
4時間(ハイ)、7.25時間(ミディアム)、14時間(ロー)、100時間(ムーン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする