LEDフラッシュライト SLAYER PRO
IP67でANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。
全長13.7cmで重量91gのスクエア型の本体にはポケットクリップが付属し携帯性に優れています。
ワイドとスポットで2種類のLEDを備え、5つの照射モード(ワイドミディアム・ワイドハイ・スポット・ワイドロー・ターボ)を1つのボタンで操作できます。
ターボモードでは最大1150ルーメンを発揮します。
MEMORY MODEは、照射モードを記憶させることで、そのモードで最初から点灯させることができます。
本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- USB-Cケーブル
- トラスコ品番
- 710-1811
- 全長(mm)
- 139
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- 専用充電池Li-ion(内蔵)
- 外径(mm)
- 16
- 明るさ(Lm)
- 1150(ターボ)、540(ハイ)、380(ワイドハイ)、205(ワイドミディアム)、42(ワイドロー)
- 照射距離(m)
- ターボ:130 / ハイ:106 / ワイドハイ:43 / ワイドミディアム:32 / ワイドロー:14
- 最大点灯時間
- 2.5時間(スポット)、2.5時間(ワイドハイ)、4.25時間(ワイドミディアム)、11時間(ワイドロー)
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









