曜日別特売
30920 LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST 82483488

30920 LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST 82483488
30920 LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST 82483488
30920 LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST 82483488
30920 LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST 82483488
30920 LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST 82483488

LEDフラッシュライト SLAYER PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483488
品番
30920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

IP67でANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。
全長13.7cmで重量91gのスクエア型の本体にはポケットクリップが付属し携帯性に優れています。
ワイドとスポットで2種類のLEDを備え、5つの照射モード(ワイドミディアム・ワイドハイ・スポット・ワイドロー・ターボ)を1つのボタンで操作できます。
ターボモードでは最大1150ルーメンを発揮します。
MEMORY MODEは、照射モードを記憶させることで、そのモードで最初から点灯させることができます。
本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
USB-Cケーブル
トラスコ品番
710-1811
全長(mm)
139
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池Li-ion(内蔵)
外径(mm)
16
明るさ(Lm)
1150(ターボ)、540(ハイ)、380(ワイドハイ)、205(ワイドミディアム)、42(ワイドロー)
照射距離(m)
ターボ:130 / ハイ:106 / ワイドハイ:43 / ワイドミディアム:32 / ワイドロー:14
最大点灯時間
2.5時間(スポット)、2.5時間(ワイドハイ)、4.25時間(ワイドミディアム)、11時間(ワイドロー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする