曜日別特売
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366

31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366
31074 LEDフラッシュライト XP80R COAST 82483366

LEDフラッシュライト XP80R31074

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483366
品番
31074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。
ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。
別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、USB-Cケーブル
トラスコ品番
707-7982
全長(mm)
310
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本
外径(mm)
70
明るさ(Lm)
ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67
照射距離(m)
ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20
最大点灯時間
ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
注意
※誤作動防止のためスイッチを二回クリックすると点灯します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする