LEDフラッシュライト XP40R
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大8000ルーメンの明るさです。
ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。
別売りのカートリッジを使用すれば、単4アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 専用充電池、USB-Cケーブル
- トラスコ品番
- 707-7985
- 全長(mm)
- 269
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion)ZX840
- 外径(mm)
- 55
- 明るさ(Lm)
- 8000(ターボ)、3800(ハイ)、1100(ミディアム)、265(ロー)、56(ムーン)
- 照射距離(m)
- ターボ:230 / ハイ:145 / ミディアム:78 / ロー:38 / ムーン:17
- 最大点灯時間
- 3時間(ハイ)、7時間(ミディアム)、15時間(ロー)、36時間(ムーン)
- 内容量
- 1個
注意
※誤作動防止のためスイッチを二回クリックすると点灯します。ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









