曜日別特売
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418

31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418
31037 LEDフラッシュライト XP40R COAST 82483418

LEDフラッシュライト XP40R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483418
品番
31037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大8000ルーメンの明るさです。
ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。
別売りのカートリッジを使用すれば、単4アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、USB-Cケーブル
トラスコ品番
707-7985
全長(mm)
269
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX840
外径(mm)
55
明るさ(Lm)
8000(ターボ)、3800(ハイ)、1100(ミディアム)、265(ロー)、56(ムーン)
照射距離(m)
ターボ:230 / ハイ:145 / ミディアム:78 / ロー:38 / ムーン:17
最大点灯時間
3時間(ハイ)、7時間(ミディアム)、15時間(ロー)、36時間(ムーン)
注意
※誤作動防止のためスイッチを二回クリックすると点灯します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする