曜日別特売
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436

20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436
20818 LEDフラッシュライト HP3R COAST 82483436

LEDフラッシュライト HP3R20818

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483436
品番
20818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個
トラスコ品番
707-8008
全長(mm)
146
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本
外径(mm)
16
明るさ(Lm)
500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)
照射距離(m)
ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20
最大点灯時間
ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする