LEDフラッシュライト GX10
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。
長さ約13cmで約135g(電池含む)の小型で携帯性に優れるフラッシュライトです。
4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大550ルーメンの明るさを発揮します。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。
付属の単4アルカリ電池3本で使用可能です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 単4電池1セット、単4電池用カートリッジ
- トラスコ品番
- 710-1812
- 全長(mm)
- 127
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- 単4電池×3本
- 外径(mm)
- 35
- 明るさ(Lm)
- ターボ:550 ハイ:360 ミディアム:170 ロー:73
- 照射距離(m)
- ターボ:177 / ハイ:145 / ミディアム:100 / ロー:62
- 最大点灯時間
- ハイ:5時間 / ミディアム:10時間 / ロー:18時間
- 内容量
- 1個
注意
※照射モード選定は、点灯時にスイッチの半押しを繰り返すことで移行します。ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









