曜日別特売
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540

31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540
31054 LEDフラッシュライト GX10 COAST 82483540

LEDフラッシュライト GX10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483540
品番
31054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。
長さ約13cmで約135g(電池含む)の小型で携帯性に優れるフラッシュライトです。
4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大550ルーメンの明るさを発揮します。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。
付属の単4アルカリ電池3本で使用可能です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
単4電池1セット、単4電池用カートリッジ
トラスコ品番
710-1812
全長(mm)
127
保護等級
IP67
使用電池
単4電池×3本
外径(mm)
35
明るさ(Lm)
ターボ:550 ハイ:360 ミディアム:170 ロー:73
照射距離(m)
ターボ:177 / ハイ:145 / ミディアム:100 / ロー:62
最大点灯時間
ハイ:5時間 / ミディアム:10時間 / ロー:18時間
注意
※照射モード選定は、点灯時にスイッチの半押しを繰り返すことで移行します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする