シーリングファン羽根

シーリングファン羽根 - コイズミ照明

裏面使用可
4枚1組

対応製品
AM58025E・AM58026E・AM58016E・AM58017E
寸法(mm)
481×110
材質/仕上
羽根:木製・ナチュラルウッド色/シックブラウン
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82486209AE58040E
¥9,000
¥4,298
¥4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする