サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン羽根
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82486209
品番
AE58040E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
裏面使用可
4枚1組
対応製品
AM58025E・AM58026E・AM58016E・AM58017E
寸法(mm)
481×110
材質/仕上
羽根:木製・ナチュラルウッド色/シックブラウン
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応