サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82488878
品番
AE58024E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
傾斜天井に取付可能(AM58017E:25°まで)(AM58018E:34°まで)
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
幅(mm)
Φ21
材質/仕上
パイプ:鋼・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応