AA58035 シーリングファン灯具 コイズミ照明 82486060

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は材質/仕上が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、グローブ:ガラス・乳白色消し
注文コード
82486060
品番
AA58035
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

LEDランプ交換可能
非調光
84VA(100V)
シーリングファン専用灯具
調光器併用不可
照明器具単独での使用不可

材質/仕上
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)
Φ560
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
131
消費電力(W)
42
ランプ
LED電球60形相当×6
色温度(K)
2700
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
点灯方式
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
光束(Lm)
4340
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする