L-TYPE 切断用材料

L-TYPE 切断用材料 - ナカマックL-TYPE 切断用材料 - ナカマックL-TYPE 切断用材料 - ナカマック

「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。
現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。<NAIGAI_PLATE>もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫刻の材料です。
シュリンク包装してありますので、切断・バフ加工もそのまま行うことができ、時間が短縮できて管理が容易です。

色
白
厚さt(mm)
2
寸法b(mm)
725
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82502081白吹 2L-1515
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82502099白吹 2L-1212
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
82502108白吹 2L-1010
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする