白吹 2L-12 L-TYPE 切断用材料 ナカマック 82502099

L-TYPE 切断用材料

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法aが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法a(mm)
12
注文コード
82502099
品番
白吹 2L-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。
現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。<NAIGAI_PLATE>もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫刻の材料です。
シュリンク包装してありますので、切断・バフ加工もそのまま行うことができ、時間が短縮できて管理が容易です。

寸法a(mm)
12
色
白
厚さt(mm)
2
寸法b(mm)
725

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする