P-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料

P-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマックP-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 - ナカマック

「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。
現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。<NAIGAI_PLATE>もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
PーTYPEは押釦スイッチ用銘板材料ですが、彫刻する表示内容は様々であり、そのためにサイズ、形状の変わったものが数多く要求されます。その中から使用頻度の高い28種類を規格品化しました。
標準のP-TYPE、巾広のPW-TYPE、この中より用途に応じた形状をお選びください。

厚さt(mm)
2
内容量
1箱(100枚)
全12種類を絞り込む
色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
P-222 黒ふき 8250196882501968P-222 黒ふき黒354522.527.5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-221 黒ふき 8250197782501977P-221 黒ふき黒304522.530
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-223 黒ふき 8250198682501986P-223 黒ふき黒405030.530
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-25 白ふき 8250202082502020P-25 白ふき白354525.527.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-221 白ふき 8250203882502038P-221 白ふき白304522.530
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-30 黒ふき 8250205682502056P-30 黒ふき黒405030.530
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-30 白ふき 8250206582502065P-30 白ふき白405030.530
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-223 白ふき 8250211782502117P-223 白ふき白405030.530
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-22 黒ふき 8250212682502126P-22 黒ふき黒304022.525
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-25 黒ふき 8250213582502135P-25 黒ふき黒354525.527.5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-22 白ふき 8250216982502169P-22 白ふき白304022.525
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
P-222 白ふき 8250217882502178P-222 白ふき白354522.527.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする