P-223 黒ふき P-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料 ナカマック 82501986

P-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は色・寸法a・寸法bなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
色
黒
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
50
注文コード
82501986
品番
P-223 黒ふき
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。
現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。<NAIGAI_PLATE>もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
PーTYPEは押釦スイッチ用銘板材料ですが、彫刻する表示内容は様々であり、そのためにサイズ、形状の変わったものが数多く要求されます。その中から使用頻度の高い28種類を規格品化しました。
標準のP-TYPE、巾広のPW-TYPE、この中より用途に応じた形状をお選びください。

色
黒
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
50
寸法d(Φmm)
30.5
寸法c(mm)
30
厚さt(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする