曜日別特売

伸ばしてランタン縮めてライト 2WAYランタン付きライト

伸ばしてランタン縮めてライト 2WAYランタン付きライト - 東芝

ポケットに収まるコンパクトサイズのランタン機能を搭載したLEDライト。温かみのあるウォームホワイト(電球色)光源を使用し、やわらかな光が特徴です。普段使いから非常時まで対応できる3段階調光機能を搭載、吊り下げフックでテント等につるして非常時の照明としても便利にご利用いただけます。

質量(g)
約89
直径×長さL(Φmm×mm)
ライト時:39×101、ランタン時:39×141
連続使用時間(時間)
アルカリ電池使用時:強37/弱25/点滅14
光源
ウォームホワイトチップタイプLED(0.2W級)1個
使用電池
単4×3(別売り)
明るさ(Lm)
ライト:強75/弱20、ランタン:強60/弱20
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510831KFL-403L(G)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする